missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 2.5 μL 600 Series Microliter Syringe

Artikelnummer. 17804232
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze unitSize
17804232 22s G Stumpf 1 Stück
17874332 Ohne Kanüle Ohne Kanüle 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17804232

Marke: Hamilton™ CAL763401

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 600 Series Microliter Syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes.

  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 2.5 μL.
  • The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.343 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.711 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 62 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 2,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.