missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 2.5 μL 600 Series Microliter Syringe

Artikelnummer. 17874332
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17874332

Marke: Hamilton™ CAL763301

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 600 Series Microliter Syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes.

  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 2.5 μL.
  • The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.343 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 62 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 2,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt