missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetamidoacrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Acetamidoacrylsäure wird als Antioxidans und als Monomer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Schwach löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Acetamidoacrylsäure wird als Antioxidans und als Monomer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Schwach löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetamidoacrylic acid |
| Schmelzpunkt | ∽190°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1812032 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol. |
| Formelmasse | 129.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur