Learn More
2-Amino-3-ethyl-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-ethyl-6-methylpyridine |
| Schmelzpunkt | 45°C to 48°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 136.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.