missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amin-4-Chlorpyrimidin ist ein Substrat, das in einer Palladium-katalysierten Zyanation mit Zink(II)-Zyanid verwendet wird. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
2-Amin-4-Chlorpyrimidin ist ein Substrat, das in einer Palladium-katalysierten Zyanation mit Zink(II)-Zyanid verwendet wird. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chloropyrimidine |
| Schmelzpunkt | 155°C to 160°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formelmasse | 129.55 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur