missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ Doppelschlaucholiven für Kryo-Kompaktthermostat
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schläuche mit 10mm Innendurchmesser
Schläuche mit 12mm Innendurchmesser
Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche mit 12mm Innendurchmesser |
| Typ | Armaturen mit 2 Schlauchtüllen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur