Learn More
2-Brom-3-Fluorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 267.92 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.