missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Brom-4-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
Beskrivning
Mainly bromo compounds find application as dyes. Also in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hauptsächlich Bromverbindungen finden Anwendung als Farbstoffe. Auch in der pharmazeutischen Industrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Hauptsächlich Bromverbindungen finden Anwendung als Farbstoffe. Auch in der pharmazeutischen Industrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-cyanopyridine |
| Schmelzpunkt | 70°C to 74°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 183.01 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering