missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-4'-Fluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2-Bromo-4'-fluoroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-Fluoroacetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Bromo-4′-Fluoroacetophenon wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| Schmelzpunkt | 45°C to 49°C |
| Siedepunkt | 150°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 637863 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 217.04 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur