Learn More
2-Brom-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Bromo-2-Picolin ist ein halogeniertes Pyridinderivat, das als Baustein für die Herstellung von Stickstoff mit heterozyklischen Verbindungen verwendet wird. Es kann bei der folgenden Synthese verwendet werden: 6,6′-Dimethyl-2,2′-Bipyridin, 6-Methyl-2-Pyridyl-2-Pyridyllmethanon, 2-Methyl-6-(Trimethylsilyl)-Pyridin und N,N'-bis-(6-Methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- Diaminocyclohexan (Zydiampie).
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylaceat. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-methylpyridine |
| Dichte | 1.512 |
| Siedepunkt | 102°C to 103°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 97°C (206°F) |
| Brechungsindex | 1.5625 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 107322 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 172.03 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.