Learn More
2-Chlor-6-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex. It undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Chlor-2-hydroxypyridin wird zur Untersuchung von Synthese, Elektrochemie, spektroskopischen Eigenschaften und der Röntgenkristallstruktur des Os2Cl(chp)4 (chp = 6-Chlor-2-hydroxypyridinat)-Komplexes verwendet. Es erfährt mit Os2(O2CCH3)4CI2 bei 145 °C eine Schmelzereaktion, wodurch Os2CI4(chp) und Os2Cl(chp)4 entstehen.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-hydroxypyridine |
| Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
| Flammpunkt | 163°C (325°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 108665 |
| Formelmasse | 129.55 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloro-6-hydroxypyridine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 6-Chloropyridin-2-ol
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.