Learn More
2-Ethylhexylbromid, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Ethylhexyl bromide is used in the synthesis of methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 1-bromo-4-(2?-ethylhexyloxy)benzene and 3,6-diaryl substituted 9-alkylcarbazoles as hole transporting materials for various organic light emitting devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethylhexylbromid wird bei der Synthese von Methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzol, 1-Brom-4-(2′-ethylhexyloxy)benzol und 3,6-diarylsubstituiertem 9-Alkylcarbazol als Lochtransportmaterial für verschiedene organische lichtemittierende Geräte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von Oxidationsmitteln und hitzegeschützt lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexyl bromide |
| Namenshinweis | stabilized with copper |
| Dichte | 1.086 |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C (35 mmHg) |
| Flammpunkt | 69°C (156°F) |
| Brechungsindex | 1.4538 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1098313 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 193.13 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.