Learn More
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoroethanol |
| Schmelzpunkt | -26.5°C |
| Dichte | 1.1080g/mL |
| Siedepunkt | 100.0°C to 104.0°C |
| Flammpunkt | 34°C |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | FCH2CH2OH |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 01,I,17 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Fluoroethanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.