missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxycyclohexanondimer, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant, der an der Synthese von Substraten für Zinntetrachlorid-vermittelte Fragmentierung beteiligt ist, um Synone und Ynoate, Tandem-Oxidationskopplungsreaktionen mit Diaminen, asymmetrische allylische Alkylierung von Enolaten und Format-Reduktion von allylischen Carbonaten für Polypropionat-Systeme zu produzieren.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Es ist ein Reaktant, der an der Synthese von Substraten für Zinntetrachlorid-vermittelte Fragmentierung beteiligt ist, um Synone und Ynoate, Tandem-Oxidationskopplungsreaktionen mit Diaminen, asymmetrische allylische Alkylierung von Enolaten und Format-Reduktion von allylischen Carbonaten für Polypropionat-Systeme zu produzieren.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxycyclohexanone dimer |
| Schmelzpunkt | 100°C to 107°C |
| Siedepunkt | 83°C to 86°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1325 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. |
| Formelmasse | 228.28 |
| Reinheit (%) | ≥90% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur