Learn More
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
By using 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) as capping ligands, copper nanoclusters with different core sizes were prepared using a chemical reduction method. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine finds use as means of synthesizing enantiomerically enriched compounds. Used as an odorant to help detect natural gas leaks. As intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Durch die Verwendung von 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin (MPPs) als Deckelliganden wurden Kupfernanocluster mit unterschiedlichen Kerngrößen mit einer chemischen Reduktionsmethode hergestellt. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidin findet Verwendung als Mittel zur Synthese enantiomerisch angereicherter Verbindungen. Wird als Geruchsmittel verwendet, um Erdgaslecks zu erkennen. Als Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine |
| Schmelzpunkt | 207°C to 211°C |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 5-Propyl-1H-Pyrimidin-2-Thion |
| Formelmasse | 154.24 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.