Learn More
(+/-)-2-Methyl-2,4-Pentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used to control the flow properties of industrial products such as paints, coatings, cleansers, solvents, and hydraulic fluids. It acts as a thickening agent in cosmetic products. It serves as a coupling agent and an additive to hydraulic fluids, inks and cement. It is also employed as a blood volume expander. Further, it is used as a solvent for cleaning and colorant products. In addition to this, it is used in laboratory studies as a precipitant and cryoprotectant in protein crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(^+)-2 -Methyl-2,4-Pentandiol wird zur Steuerung der Fließeigenschaften von Industrieprodukten wie Farben, Beschichtungen, Reinigern, Lösungsmitteln und Hydraulikflüssigkeiten verwendet. Es dient als Verdickungsmittel in kosmetischen Produkten. Es dient als Verbindungsmittel und Additiv zu Hydraulikflüssigkeiten, Druckfarben und Zement. Es wird auch als Blutvolumenexpander eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für Reinigungs- und Farbstoffe verwendet. Es wird auch in Laborstudien als Fällungsmittel und Kryoprotektant in der Proteinkristallographie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Fettsäuren und niederen aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol |
| Schmelzpunkt | -40°C |
| Dichte | 0.922 |
| Siedepunkt | 197°C |
| Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
| Geruch | Schwach |
| Brechungsindex | 1.427 |
| Menge | 100 mL |
| Beilstein | 1098298 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Show More |
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.