missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-4-(2-thienyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-4-(2-thienyl)thiazole |
| Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
| Menge | 2 g |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-4-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazol |
| Formelmasse | 181.27 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur