missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Beschreibung
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Testsieb mit Nylonüberzug
- Durchmesser: 200 mm
- Innere Höhe 45 mm
- Keine Metallteile
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 1400 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | Polyoxymethylen |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?