missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Artikelnummer. 11785578
Change view
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11785578 | 600 μm | - |
| 11775608 | 25 μm | 1 Stück |
| 11755608 | 30 μm | 1 Stück |
| 11785608 | 20 μm | 1 Stück |
| 11765598 | 100 μm | 1 Stück |
| 11705618 | 11 μm | 1 Stück |
| 11745608 | 36 μm | 1 Stück |
| 11735608 | 41 μm | 1 Stück |
| 11725608 | 50 μm | 1 Stück |
| 11705608 | 63 μm | 1 Stück |
| 11785598 | 80 μm | 1 Stück |
| 11795598 | 70 μm | 1 Stück |
| 11715598 | 150 μm | 1 Stück |
| 11795588 | 180 μm | 1 Stück |
| 11785588 | 200 μm | - |
| 11765588 | 250 μm | 1 Stück |
| 11745588 | 300 μm | 1 Stück |
| 11725588 | 355 μm | - |
| 11715588 | 400 μm | 1 Stück |
| 11795578 | 500 μm | 1 Stück |
| 11775578 | 630 μm | - |
| 11765578 | 700 μm | 1 Stück |
| 11755578 | 800 μm | 1 Stück |
| 11735578 | 900 μm | 1 Stück |
| 11715578 | 1250 μm | 1 Stück |
| 11705578 | 1400 μm | 1 Stück |
| 11725578 | 1000 μm | 1 Stück |
| 11795568 | 1600 μm | 1 Stück |
| 11775568 | 2000 μm | 1 Stück |
| 11715618 | 5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11785578
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810600
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
- Testsieb mit Nylonüberzug
- Durchmesser: 200 mm
- Innere Höhe 45 mm
- Keine Metallteile
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 600 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | Polyoxymethylen |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?