missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Schutzhülse/GPN200/Z 12,5x20 (VE=100 St.)
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
12,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Gewindebolzen, Rohrenden und Wellen |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Material | LDPE |
| Typ | Schutzkappen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido