missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger

Artikelnummer. 11904522 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
10mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,40mm
25mm
26,50mm
28mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11904522 19mm 1 Stück
11934512 10mm 1 Stück
11994532 100mm -
11904542 106mm 1 Stück
11944512 11,20mm 1 Stück
11914542 112mm 1 Stück
11954512 12,50mm 1 Stück
11974512 13,20mm 1 Stück
11924542 125mm 1 Stück
11964512 14mm 1 Stück
11984512 16mm 1 Stück
11994512 18mm 1 Stück
11924522 20mm 1 Stück
11934522 22,40mm 1 Stück
11944522 26,50mm 1 Stück
11914522 25mm 1 Stück
11954522 28mm -
11964522 31,50mm 1 Stück
11974522 35,50mm -
11984522 37,50mm 1 Stück
11994522 40mm 1 Stück
11904532 45mm 1 Stück
11914532 50mm 1 Stück
11944532 63mm 1 Stück
11934532 56mm 1 Stück
11924532 53mm -
11954532 71mm 1 Stück
11964532 75mm 1 Stück
11984532 90mm 1 Stück
11974532 80mm 1 Stück
30 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11904522

Marke: RETSCH 60.140.019000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 19mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25,4mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 203,2mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.