missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Artikelnummer. 11914522 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
10mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,40mm
25mm
26,50mm
28mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11914522 | 25mm | 1 Stück |
| 11934512 | 10mm | 1 Stück |
| 11994532 | 100mm | - |
| 11904542 | 106mm | 1 Stück |
| 11944512 | 11,20mm | 1 Stück |
| 11914542 | 112mm | 1 Stück |
| 11954512 | 12,50mm | 1 Stück |
| 11974512 | 13,20mm | 1 Stück |
| 11924542 | 125mm | 1 Stück |
| 11964512 | 14mm | 1 Stück |
| 11984512 | 16mm | 1 Stück |
| 11994512 | 18mm | 1 Stück |
| 11904522 | 19mm | 1 Stück |
| 11924522 | 20mm | 1 Stück |
| 11934522 | 22,40mm | 1 Stück |
| 11944522 | 26,50mm | 1 Stück |
| 11954522 | 28mm | - |
| 11964522 | 31,50mm | 1 Stück |
| 11974522 | 35,50mm | - |
| 11984522 | 37,50mm | 1 Stück |
| 11994522 | 40mm | 1 Stück |
| 11904532 | 45mm | 1 Stück |
| 11914532 | 50mm | 1 Stück |
| 11944532 | 63mm | 1 Stück |
| 11934532 | 56mm | 1 Stück |
| 11924532 | 53mm | - |
| 11954532 | 71mm | 1 Stück |
| 11964532 | 75mm | 1 Stück |
| 11984532 | 90mm | 1 Stück |
| 11974532 | 80mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11914522
Marke: RETSCH 60.140.025000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 25mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
| Höhe (metrisch) | 25,4mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?