missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Analysensiebe mit Edelstahlrahmen und Drahtgewebe, Durchmesser 203 mm

Artikelnummer. 10759235
Click to view available options
Porengröße:
106 μm
425μ m
500μ m
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10759235

Marke: Endecotts™ 008SAW.425

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Edelstahl-Anaysensiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Das Endotts™ Edelstahl-Analysensieb mit 8 Zoll Durchmesser entspricht ASTM11-Normen.

  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 425μ m
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl
Sieve Number 40
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt