missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 20-mm-Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen

Artikelnummer. 11573810
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Blau
Blau, Rot
Blau, Silber
Durchsichtig
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Gold
Durchsichtig, Blau durchscheinend, Silber
Durchsichtig, Grau, Silber
Gelbbraun, Weiß
Gelbbraun, Weiß, Silber
Grau
Grau, Rot
Grau, Rot, Silber
Grau, Silber
Klar
Naturfarben
Rot
Rot, Blau
Rot, Naturfarben
Rot, Silber
Schwarz
Schwarz, Grau
Silber
Silber, Gelbbraun, Weiß
Transparent
Transparent, Blau durchscheinend, Gold
Weiß
Typ:
20 mm Headspace-Bördelfläschchen-Komfort-Kit
22-mm-Headspace-Bördelfläschchen
Bördelkappe mit Druckentlastung
Bördelverschluss
Composite Magnet-Bördelkappe
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Kappe mit blauer Versiegelung aus Chlorbutyl/PTFE
Magnetische Bördelkappe
Septum
Innendurchmesser (metrisch):
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Weißblech
Aluminium-PR
Aluminum
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, Aluminium
Butyl
Butyl, PTFE
Chlorbutyl
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
Glas
Naturkautschuk
PTFE, Butylgummi, Aluminium
PTFE, Butylgummi, Aluminium-PR
PTFE, Naturkautschuk
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium-PR
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Aluminium, Weißblech
PTFE, Silikon, Aluminium-PR
PTFE, Silikon, Weißblech
PTFE, Silikon, Weißblech, Aluminium
Polyethylen
Silikon, PTFE
Silikon/Aluminium, Aluminum
Weißblech
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11573810

Marke: Thermo Scientific™ 60180506

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.

Thermo Scientific™ Headspace-Fläschchen sind in Klarglas oder Braunglas mit Rund- oder Flachboden, einer Bördelversiegelung mit abgeschrägter oder quadratischer Kante oder mit Schraubgewinde erhältlich. Headspace-Fläschchen, Septum und Verschlusskappen können in verschiedenen Mengen separat oder zusammen als praktische Kits für Ihre Laboranforderungen gekauft werden.

Bestellinformationen:

Verschlüsse sind separat zu bestellen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 20 ml; 20 mm; Durchsichtiges Fläschchen mit Bördelverschluss
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 22,5 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 22,5 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 21 ml
Basisausführung Runder Boden
Gesamtvolumen (metrisch) 21 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 75 mm
Menge 125
Typ Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Verschlussgröße 20 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 20 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt