missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ 2810 Serie, Schutzbrille mit Polykarbonatgläsern
Beschreibung
Kombinieren Sie den üblichen Stil von Schutzbrillen mit einem attraktiven Erscheinungsbild.
- Sehr leichte Schutzbrille (21 g) für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag über
- Stoßfeste Linsen aus Polycarbonat
- Optische Klasse 1 für maximale Klarheit
- Flache, flexible Bügel mit Satinoberfläche für ein ansprechenderes Äußeres und mehr Komfort
- Rundumbrillen mit Seitenschutz für noch höhere Sicherheit
- Kombinierbar mit 3M™ Aura™ 9300+ Einweg-Atemschutzmasken der Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Transparent |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Pharmazeutika |
| Rahmenfarbe | Grün |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Art des Seitenschilds | Flach, flexibel |
| Lens Material | Polycarbonat |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?