Learn More
3,4-Dibromtoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es kann in der organischen Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dibromotoluene |
| Schmelzpunkt | -10°C |
| Dichte | 1.85 |
| Siedepunkt | 251°C |
| Flammpunkt | 116°C (241°F) |
| Brechungsindex | 1.6 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1931706 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 249.94 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.