Learn More
3,4-Dimethoxithiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,4-Dimethoxythiophene is used as an electronic materials intermediate. It is used as a starting material in the synthesis of porphyrin dyad which is used to study photoinduced energy transfer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4-Dimethoxithiophen wird als elektronisches Rohstoff-Zwischenprodukt verwendet. Kommt als Ausgangsmaterial für die Synthese einer Porphyrindyade zum Einsatz, die zur Untersuchung photoinduzierter Energieübertragungen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethoxythiophene |
| Dichte | 1.209 |
| Siedepunkt | 100°C to 102°C (10 mmHg to 11 mmHg) |
| Flammpunkt | 106°C (223°F) |
| Brechungsindex | 1.5409 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water. |
| Formelmasse | 144.19 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.