Learn More
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide is useful for research purposes. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Difluor-4-Methoxybenzylbromid ist für Forschungszwecke nützlich. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 39°C to 42°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 237.04 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.