Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Amino-1,2-Propandiol wird bei der Herstellung von Iohexol verwendet, das ein nichtionisches X-CT-Kontrastmittel ist. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Spezialmaterialien.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol |
| Dichte | 1.186 |
| Siedepunkt | 264°C to 266°C (739 mmHg) |
| Flammpunkt | 186°C (366°F) |
| Brechungsindex | 1.492 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1719121 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.