missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-3013 Schüttelapparat mit Wippbewe- gungen, max. Lastaufnahme 15 kg

Artikelnummer. 10099390
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
2 bis 50 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
10099390 2 bis 50 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10099390 Lieferant GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Lieferanten-Nr. 3013

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Schüttler in Forschungslaboren, Standardlaboren und Speziallaboren für Medizin, Wissenschaft und Industrie. Die Schüttler mit um 3° angewinkelter Plattform der GFL Gesellschaft für Labortechnik™ verwenden eine langsame und gleichmäßige Schüttelbewegung, um reproduzierbare Wachstums- und Verarbeitungsbedingungen bei niedrigen Geschwindigkeiten für Zellkulturen und andere Medien zu erzeugen.

  • Der kompakte, verschleißarme Gegengewichtsantrieb sorgt für hohe Zuverlässigkeit bei langsamen Schüttelbewegungen.
  • Cremefarben lackiertes Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
  • Die Grundplatte ist aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt und die Schüttelplattform aus eloxiertem Aluminium. Vier Kunststoffstifte ermöglichen die sichere Befestigung von zusätzlichen Geräten.
  • Ein Wechselstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an.
  • Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung
  • Mikroprozessorgesteuert, einstellbar in Schritten von 0.5 min-1, sanftes Anfahren
  • Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb, unabhängig von der Last

Spezifikation

Neigungswinkel 3°
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 2 bis 50 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 50 °C
Frequenz 50/60 Hz
Material Anodised Aluminum Platform
Tiefe (metrisch) 625 mm
Höhe (metrisch) 168 mm
Breite (metrisch) 510 mm
Reglertyp Analog
Zeitschaltbereich Bis zu 60 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.