missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG 3-B Centrifuge Tube 50 mL

Artikelnummer. 17205316
Change view
Click to view available options
Form:
Konisch
Konisch mit Bördelrand
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Form unitSize
17205316 Konisch 50 Stück
17215316 Konisch mit Bördelrand 50 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17205316

Marke: TPP Techno Plastic Products AG 391050

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3-B Centrifuge tube triple bagged

  • The triple bagged packaging (3-B) solution from TPP meets the increasingly more stringent clean room requirements.
  • The 3-B products provide noticeably more safety in grade clean aseptic room productions. With the standard packaging, contamination adhering to the outside of the bag could be unintentionally carried into cleanroom areas.
  • The 3-B packaging system prevents contamination from reaching highly sensitive production areas, thus significantly increasing safety for handling substances in a sterile environment.
  • All advantages of the standard product
  • Ideal for use in dedicated areas where the sterile transfer of product is essential
  • Each product is triple-wrapped in three peel-open bags
  • Each bag is marked with a security number: 3 – outer, 2 – middle, 1 – inner bag - the subsequent numbering helps to show status of packaging
  • Innermost bag 1 is labeled with the product data: product number and description, lot number and EXP.
  • The safety-open-style peel-open bags are increasing sized, so that during handling of one bag the next inner bag is not accidentally broken rendering it contaminated

Spezifikation

Farbe Opaque
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Reusable
Material Polypropylen
Enthält Tube
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Triple-bagged
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 115 mm
Bodenform Konisch
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp 3-B Centrifuge Tube with Writing Circle
Max. RZB 15,500 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.