missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG 3-B Tissue Culture Dish

Artikelnummer. p-7230538
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
28 Stück
48 Stück
54 Stück
60 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17215326

Marke: TPP Techno Plastic Products AG 393040

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3-B Tissue culture dish Ø, triple bagged

  • The triple bagged packaging (3-B) solution from TPP meets the increasingly more stringent clean room requirements.
  • The 3-B products provide noticeably more safety in grade clean aseptic room productions. With the standard packaging, contamination adhering to the outside of the bag could be unintentionally carried into cleanroom areas.
  • The 3-B packaging system prevents contamination from reaching highly sensitive production areas, thus significantly increasing safety for handling substances in a sterile environment.
  • All advantages of the standard product
  • Ideal for use in dedicated areas where the sterile transfer of product is essential
  • Each product is triple-wrapped in three peel-open bags
  • Each bag is marked with a security number: 3 – outer, 2 – middle, 1 – inner bag - the subsequent numbering helps to → show status of packaging
  • Innermost bag 1 is labeled with the product data: product number and description, lot number and EXP.
  • The safety-open-style peel-open bags are increasing sized, so that during handling of one bag the next inner bag is not accidentally broken rendering it contaminated

Spezifikation

Verpackung Triple-bagged
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt