missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-4'-Fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone |
| Schmelzpunkt | 46°C to 49°C |
| Siedepunkt | 100°C to 103°C (3 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1866785 |
| Formelmasse | 186.61 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido