Learn More
3-Cyan-6-methyl-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone is a reactant used in the synthesis of Milrinone (M344680), a selective phosphodiesterase inhibitor with vasodilating and positive inotropic activity. 3-It has also been used in the preparation of the N3-pyridyl thiamine, a potent in vitro thiamine antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinon ist ein Reaktant, der bei der Synthese von Milrinon (M344680), einem selektiven Phosphodiesterase-Inhibitor mit vasodilatierender und positiver inotroper Aktivität, verwendet wird. 3 Es wurde auch bei der Herstellung von N3′-pyridyl-thiamin, eines potenten in-vitro-Thiaminantagonisten, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 2.38 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone |
| Schmelzpunkt | ∼298°C (decomposition) |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 120412 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 20°C,2.38g/L. |
| Formelmasse | 134.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.