Learn More
3-Ethoxypropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as an intermediate used in the production of dyestuff and cosmetics. It is also used to partially open the rigid oxetane chain and to identify Hsp70 modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Einsatz als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und Kosmetika. Wird darüber hinaus verwendet, um die starre Oxetankette teilweise zu öffnen und Hsp70-Modulatoren zu identifizieren.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxypropylamine |
| Dichte | 0.86 |
| Siedepunkt | 136°C to 138°C |
| Flammpunkt | 32°C (91°F) |
| Strukturformel | CH3CH2O(CH2)3NH2 |
| Brechungsindex | 1.4185 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1732287 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.