Learn More
3-Ethyl-3-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Ethyl-3-pentanol was used to study the effect of alkanols on the micropolarity and microviscosity of the head group region, in the reverse micelles of AOT-heptane-water by fluorescence probing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Ethyl-3-Pentanol wurde zur Untersuchung der Wirkung von Alkanolen auf die Mikropolarität und Mikroviskosität der Kopfgruppenregion in den Umkehrmizellen von AOT-Heptanwasser durch Fluoreszenz-Probing verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren, sauren Chloriden und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethyl-3-pentanol |
| Schmelzpunkt | -13°C |
| Dichte | 0.846 |
| Siedepunkt | 143°C |
| Flammpunkt | 40°C (104°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Strukturformel | (CH3CH2)3COH |
| Brechungsindex | 1.43 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.