Learn More
3-Fluorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluorobenzyl chloride |
| Dichte | 1.213 |
| Siedepunkt | 176°C to 177°C |
| Flammpunkt | 58°C (136°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.512 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2920 |
| Beilstein | 742265 |
| Formelmasse | 144.58 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.