missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200135751 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 to 2 mL
0.1 to 2.5 μL
0.25 to 5 mL
0.5 to 10 μL
0.5 to 10 mL
1 to 20 μL
10 to 200 μL
15 to 300 μL
5 to 100 μL
50 to 1000 μL
Farbe:
Blue
Dark Gray
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30689708

Marke: Eppendorf™ 3174000001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Experience next-gen manual pipetting: Boost efficiency with 'fast' volume selection or benefit from one-handed adjustment in 'easy' mode. Improve your reproducibility with a volume lock and temporary adjustments for different workflows. Enjoy ergonomic comfort with a short button and low forces.

  • Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation (one operating element for volume adjustment / pipetting, and one for tip ejection), and customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting
  • Pipetting performance beyond ISO 8655 requirements when used with original Eppendorf™ pipette tips
  • Ergonomic design according to the Eppendorf PhysioCare Concept™ balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces
  • Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries
  • Temporary adjustment to increase accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitude without permanently altering the factory calibration
  • Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings sold separately
  • Full autoclavability, high UV and chemical resistance, along with easy disassembly and reassembly, facilitate versatile use and effortless decontamination and cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 8655, ACT (US) Label
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.™
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Dark Gray
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Pipette Tips
Grifftyp Ergonomic
Material Polypropylene
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Research
Programmierbar No
Sterilität Non-sterile
Typ Adjustable Single Channel Pipette
Volumen (metrisch) 0.1 to 2.5 μL
Fingerhandschuh Ergonomic
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipette Tip 10 μL
Enthält Adjustment Tool, Grease for Pipettes, Locking ring
Menge 1 Pk.
Gewährleistung 24 Month
Länge (metrisch) 34 mm
Gewicht (metrisch) 74 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt