missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TERUMO 3-Part Syringes
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
Anschlusstyp:
Centric Luer Slip
Concentric Luer Lock
Concentric Luer Slip
Eccentric Luer Tip
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Every single detail is the result of Terumo's long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
- Siliconisation for optimal plunger mobility
- The integral gasket ensures a fi rm and distinct end-stop
- Clear graduated scale allows accurate dosage
- Transparent barrel for visualisation
- Finger grips to support easy handling
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Material | Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) |
| Kanülen-Gauge | No Needle Included |
| Latexfrei | Yes |
| Produkttyp | Syringe |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Graduierungen | 1 mL |
| Volumen (metrisch) | 30 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hypodermic Needle |
| Anschlusstyp | Concentric Luer Slip |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur