missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO 3-Part Syringes with Needle

Artikelnummer. 17785039
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
27 G
Länge (metrisch):
13 mm
16 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
Volumen (metrisch):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Länge (metrisch) Volumen (metrisch) unitSize
17785039 23 G 32 mm 3 mL 100 Stück
17865522 27 G 13 mm 1 mL 100 Stück
17735039 21 G 16 mm 3 mL 100 Stück
17745039 21 G 25 mm 3 mL 100 Stück
17755039 21 G 38 mm 3 mL 100 Stück
17765039 22 G 28 mm 3 mL 100 Stück
17775039 23 G 25 mm 3 mL 100 Stück
17795039 25 G 16 mm 3 mL 100 Stück
17172714 21 G 38 mm 5 mL 100 Stück
17182714 22 G 38 mm 5 mL 100 Stück
17192714 23 G 32 mm 5 mL 100 Stück
17112724 20 G 38 mm 10 mL 100 Stück
17132724 22 G 38 mm 10 mL 100 Stück
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17785039

Marke: TERUMO 8MDSS03S2332E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Single use pre-connected with a sterile hypodermic needle

  • Every single detail is the result of Terumo long time experience in this field which is appreciated by users throughout the world
  • Sterile 3-part syringe for single use pre-connected with a sterile hypodermic needle (1 - 10 mL, 21 - 27 G)
  • Ultra-sharp bevel design for easy penetration
  • High quality silicone coating for smooth needle movement
  • Firm double end stop to prevent accidental removal of the piston and spilling of medication
  • Double contact gasket prevents leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Material Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger)
Kanülen-Gauge 23 G
Latexfrei Yes
Länge (metrisch) 32 mm
Produkttyp Syringe With Needle
Einwegprodukt Single-use
Graduierungen 0.1 mL
Volumen (metrisch) 3 mL
Anschlusstyp Centric Luer Slip
Graduated Yes
Sterilität Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.