missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente 3-Wege-Absperrhähne nach Czako, mit Stopfen aus PTFE

Artikelnummer. 11923371
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11923371

Marke: Lenz Laborglasintrumente 02631402

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Gemäß DIN 12563
  • Bohrungswinkel:120 °
  • Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1

Spezifikation

Stopfenöffnung 2,5 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado