missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bauchzange aus Edelstahl

Artikelnummer. 10334921 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
203 mm
Länge (metrisch) Öffnung:
75 mm
Material:
304 Edelstahl
Typ:
Labor-Bogenzange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Öffnung Material Typ unitSize
10334921 203 mm 75 mm 304 Edelstahl Labor-Bogenzange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10334921

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Edelstahl. Die Fisherbrand™ 304 Bogenzange aus glänzendem Edelstahl eignet sich zum sicheren Bewegen verschiedener Behälter.

  • Für den sicheren Transport von Laborgefäßen
  • Edelstahl 304 spec, 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
  • Laborbogenzange
  • Wird standardmäßig in 5er-Packungen geliefert

Spezifikation

Länge (metrisch) Öffnung 75 mm
Menge Je 1
Länge (metrisch) 203 mm
Material 304 Edelstahl
Typ Labor-Bogenzange
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.