missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel Electro™ Hayman-Spatel aus 304 Edelstahl und mit gebogenen Halbmondenden
Alle ansehen Nickel-Electro ProdukteDescription
- Edelstahl
- Hayman-Spatel
- Nicht magnetisch
- Glänzende Oberfläche
- Dieser ca. 13 mm lange Spatel hat am einen Ende eine 3 mm breite halbmondfärmige Spitze
- Ein Ende besitzt eine scharfe Spitze zum Schneiden, Trennen oder Handhaben von Mikroproben
- Das andere Ende hat eine flache Klinge zur Handhabung kleiner Proben
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Spatel |
| Ausführung | Glänzend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile Anwendungen |
| Max. Temperatur (metrisch) | -196°bis +550 °C |
| Griffmaterial | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 165 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?