missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe

Artikelnummer. 11765358
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
50 μm
75 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
4.5 mm
500 μm
5 mm
5.6 mm
560 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11765358

Marke: Linker Industrietechnik™ 553.155.222016

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Edelstahl verfügen über Weichlotnähte und eine innere Höhe von 55 mm sowie einem Durchmesser von 315 mm.

  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C

Spezifikation

Menge 1Each
Porengröße 40 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 55 mm
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Mesh Material Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt