missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
50 μm
75 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
4.5 mm
500 μm
5 mm
5.6 mm
560 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
- Durchmesser: 315 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- Weichlotnaht
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1Each |
| Porengröße | 100 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 315mm |
| Mesh Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur