missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe

Artikelnummer. 11765388
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
50 μm
75 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
200 μm
2 mm
250 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
4.5 mm
500 μm
5 mm
5.6 mm
560 μm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11765388

Marke: Linker Industrietechnik™ 553.155.222046

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

This item is not returnable. View return policy

Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Edelstahl verfügen über Weichlotnähte und eine innere Höhe von 55 mm sowie einem Durchmesser von 315 mm.

  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C

Specifications

Menge 1Each
Porengröße 560 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 55 mm
Außendurchmesser (metrisch) 315mm
Mesh Material Edelstahl
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.