missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Chemische Sorbentien mit hoher Kapazität

Artikelnummer. 17198550
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10,5 gal.
Länge (angloamerikanisch):
50 ft.
Breite (angloamerikanisch):
5 in.
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17198550 10,5 gal. 50 ft. 5 in. 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17198550 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000002024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus inerten Polypropylen- und Polyesterfasern

  • Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
  • Leicht, einfach zu implementieren und staubfrei
  • Identifizierbare Farbgebung für einfache Identifizierung und Sichtbarkeit
  • Kann ausgewrungen und wiederverwendet werden
  • Die hohe Absorptionskapazität minimiert die die zu entsorgende Abfallmenge
  • L x B: 15,2 m x 12,7 cm (50 ft x 5 in.)
  • Sorptionsvermögen: 31,5 gal. (119,2 l)
  • 3M Katalog-Nr. CFL550DD, 3M Katalog-Nr. CRL15150, 3M Katalog-Nr. PD914

Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.132
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 10,5 gal.
Kapazität (metrisch) 39,74 l
Material Polyester
Typ Chemisches Sorptionsmittel mit hohem Sorptionsvermögen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit den meisten aggressiven (gefährlichen) und nicht aggressiven Flüssigkeiten
Modell CFL550DD
Abmessungen (L x B) 15,24 m x 12,7 cm (50 ft. x 5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.