missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ 4-16KHS gekühlte/beheizte Zentrifuge

Artikelnummer. 13465155
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
15.000 U/min
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Product Code. 13465155

Brand: Sigma Laborzentrifugen™ 10389

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.

Sigma 4-16KHS setzt den Standard für Universalzentrifugen mit hohen Drehzahlen mit Festwinkelrotoren, sanfter Beschleunigung mit Ausschwingrotoren und einer großen Auswahl an Zubehör.

  • Universalzentrifuge mit Drehzahlbereich bis 13,500 U/min
  • Anwenderfreundlicher Spincontrol S Controller
  • Tasten für Start, Stopp und Öffnen mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kompatibel mit verschiedenen Ausschwingrotoren und Festwinkelrotoren
  • Kapazität von 4x 750 ml
  • Wartungsfreier Induktionsmotor
  • Geeignet für den Betrieb mit niedriger Drehzahl
  • Motorbetriebene Deckelverriegelung; einfaches Öffnen des Deckels mit Gasfederunterstützung
  • Maximale Rotortemperatur 40 °C bis 60 °C

Specifications

Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Geräuschpegel 62 dB
Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Außenbreite (metrisch) 670 mm
Außenhöhe (metrisch) 489 mm
Tiefe (metrisch) 650 mm
Wirkleistung 2000 w
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.