missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Pyridyl)-benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is used as a reactive metabolite of Atazanavir
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd wird als reaktiver Metabolit von Atazanavir verwendet
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd wird als reaktiver Metabolit von Atazanavir verwendet
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 50°C to 52°C |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform |
| Formelmasse | 183.21 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur