Learn More
4-Chlor-3-nitro-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone finds an important application as raw material in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Chlor-3-Nitro-2-Pyridon findet eine wichtige Anwendung als Rohstoff in der organischen Synthese und in Pharmazeutika. Wird auch als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-nitro-2-pyridone |
| Schmelzpunkt | 222°C to 224°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 149557 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 174.54 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.